※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALP900J 被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ HIT(ヒット) 75198033 ALP900J 被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ HIT(ヒット) 75198033

被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75198033 品番 ALP900J
参考基準価格(税別)¥57,890 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。

最大口開き(mm)150 呼び径(くわえられる管)100A 用途パイプの締め付け、取り外し作業に。 トラスコ品番443-7608 質量(g)4250 呼び長さ(mm)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする