HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の カッター
HIT(ヒット)の 専用カッター
HIT(ヒット)の ワイヤーロープカッター
ポケットカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75198042
品番
PC200
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
一般的なポケットカッターです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ミニカッター
モノタロウ
¥
899
¥
989
税込
切断能力(mm)
(軟硬線)4
(半硬線)2
全長(mm)
200
用途
針金、番線の切断に。
質量(g)
280
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合