ポケット硬鋼線カッター

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75198051 品番PH200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

硬線用のポケットカッターです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
切断能力(mm)
(硬線)2.5
(軟硬線)4
(半硬線)3
全長(mm)200 用途針金、番線の切断に。 質量(g)270 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
ばねの切断
宝永ゴム株式会社 様 (卸売・小売業)

切りにくいけどきれました。ニッパーとはやはり違います

対象商品:
75198051
2018-04-01
用途:
ステンレス鋼線カット  針金一般のカット

植木の補修時針金を使うので楽にカットするのに必要。ステンレスは当該カッターでないと手を痛める。

対象商品:
75198051
2017-11-13
用途:
番線カット時

軽くて片手で簡単に番線カットが出来るので重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
75198051
2017-04-11
用途:
番線切
建設業・工事業

使いやすく丈夫で、長持ちしそう。また機会があれば購入したい

対象商品:
75198051
2020-05-04
用途:
南京錠のカット
その他業種

ポストにつけた南京錠がロックしてしまい、切断するために購入しました。傷がつく程度かと思いましたが、力を込めているうちに切断できました。
これだけではもったいないので、針金の切断や太めの結束バンドのカットなどいろいろな物を切断するのに使っています。

対象商品:
75198051
2018-04-12
用途:
ステンレス線の切断
製造業

SUS304の線材(Φ1.0)を切断する為に購入しましたが、軽く握っただけで切る事が出来ました。楽に切れますよ。

対象商品:
75198051
2016-05-17
用途:
スプリングの切断
サービス業

もっと切れるカッターを探しての購入ですが、商品説明の感覚より切れなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする