HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の カッター
HIT(ヒット)の 専用カッター
HIT(ヒット)の ワイヤーロープカッター
ポケットアンギュラカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75198067
品番
PA200
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
刃先に角度の付いたポケットカッターです。
切断能力(mm)
(軟硬線)3.5
(半硬線)2
全長(mm)
200
用途
針金、番線の切断に。
質量(g)
280
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合