曜日別特売
MS260R 万能金切りバサミ HIT(ヒット) 75198103

万能金切りバサミ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75198103品番MS260R
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。
分厚い刃は切断材に負けてハサミが、ねじれる事を防ぎます。
左手で持って真っ直ぐ、右曲がりに切断するのに適します。

用途
鉄板、ブリキ板、絨毯、皮、紙などの切断に。
全長(mm)260質量(g)350切断板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75198103
2022-02-10
用途: 軽量鉄骨下地組
フジクラフト建設業・工事業

長らく愛用させていただいてます。
あまり左利き用としての商品が少ない中、安価で使いやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする