8チャンネルスキャナ内蔵AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)絶縁抵抗試験は最高10GΩ電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能統計機能により判定結果を集計オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード)RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備チャンネルステータス:H、X(オープン)