RSS230T スナップリングプライヤー HIT(ヒット) 75198121

スナップリングプライヤー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合径(Φmm)32〜80 全長(mm)225 軸穴種別軸用 注文コード75198121 品番RSS230T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は適合径・全長・軸穴種別など18種類から選べます 他の種類を見る

スナップリングの取り付け、取り外しに。
鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。
全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。
軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)225 軸穴種別軸用 質量(g)278 適合径(Φmm)32〜80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75198121 RSS230T 49702504 RSS230MT スナップリングプライヤー HIT(ヒット) スナップリングプライヤー HIT(ヒット) 1個 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75198121
2018-07-24
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

お値段以上です。値段が安いのに普通に使えます。爪先も考えていたより丈夫でした。

対象商品:
75198112
2018-10-18
用途:
バイク、車のブレーキ周りのメンテ
その他業種

バイク、車メンテのために、購入しました。普通に、使えます。先が細いので、使い勝手いいと、おもいます。

対象商品:
75198112
2016-02-15
用途:
Cリングの取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした造りで使いやすいです。

対象商品:
75198112
2015-11-06
用途:
機械修理

価格から考えると充分なパフォーマンスだと思います。

対象商品:
75198155
2016-03-25
用途:
スナップリング外し

2つ目のスナップリングを外す時、爪が折れた。このメーカーは2度と買わない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
75198112
2015-05-29
用途:
軸用スナップリング(8mm用)の着脱

軸用スナップリング(8mm用)の着脱のために購入しました。当初、他の方々が書いておられるように先端の幅が開いていて、8mm用のスナップリングには入りませんでしたが、先端部をプライヤーで狭めて、無事に入るようになりました。

対象商品:
75198137
2016-02-28
用途:
スピードプレイのスナップリング外し
その他業種

柄を握ると開き逆の動きをするので使いづらい。また、一回の使用で先端が折れた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする