RSB230T スナップリングプライヤー HIT(ヒット) 75198146

RSB230T スナップリングプライヤー HIT(ヒット) 75198146 RSB230T スナップリングプライヤー HIT(ヒット) 75198146

スナップリングプライヤー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合径(Φmm)32〜80 全長(mm)207 軸穴種別軸用 注文コード75198146 品番RSB230T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は適合径・全長・軸穴種別など18種類から選べます 他の種類を見る

スナップリングの取り付け、取り外しに。
鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。
全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。
軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)207 軸穴種別軸用 質量(g)278 適合径(Φmm)32〜80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75198121
2018-07-24
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

お値段以上です。値段が安いのに普通に使えます。爪先も考えていたより丈夫でした。

対象商品:
75198112
2018-10-18
用途:
バイク、車のブレーキ周りのメンテ
その他業種

バイク、車メンテのために、購入しました。普通に、使えます。先が細いので、使い勝手いいと、おもいます。

対象商品:
75198112
2016-02-15
用途:
Cリングの取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした造りで使いやすいです。

対象商品:
75198112
2015-11-06
用途:
機械修理

価格から考えると充分なパフォーマンスだと思います。

対象商品:
75198155
2016-03-25
用途:
スナップリング外し

2つ目のスナップリングを外す時、爪が折れた。このメーカーは2度と買わない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
75198112
2015-05-29
用途:
軸用スナップリング(8mm用)の着脱

軸用スナップリング(8mm用)の着脱のために購入しました。当初、他の方々が書いておられるように先端の幅が開いていて、8mm用のスナップリングには入りませんでしたが、先端部をプライヤーで狭めて、無事に入るようになりました。

対象商品:
75198137
2016-02-28
用途:
スピードプレイのスナップリング外し
その他業種

柄を握ると開き逆の動きをするので使いづらい。また、一回の使用で先端が折れた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする