HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 水道・空調配管用工具
HIT(ヒット)の 配管用レンチ
HIT(ヒット)の チェーンレンチ
ボーリングレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75198234
品番
BW200
参考基準価格(税別)
¥271,060
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
本体は鍛造品で特殊熱処理をほどこしています。
用途
ボーリングロッドの取り付け、取り外しに。
質量(g)
21000
被引き抜き物の直径最大(mm)
216
チェーン長(mm)
950
本体長さ(mm)
750