HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 水道・空調配管用工具
HIT(ヒット)の 配管用レンチ
HIT(ヒット)の ベルトレンチ
ベルトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75198252
品番
BTW3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,940
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
特殊ベルト採用でパイプに傷を付けにくくなっています。
本体は鍛造品で特殊熱処理を施してあります。
最大外径(mm)
(くわえられる管)89
用途
傷が付くと困るパイプなどの締め付け取り外しに
質量(g)
570
ベルト長さ(mm)
400
本体長さ(mm)
300