曜日別特売
GPT-15004(校正書・トレーサビリティ体系図付) 安全規格試験器 GW INSTEK 75198279

安全規格試験器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード75198279品番GPT-15004(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥727,000販売価格(税込)¥780,780
販売価格(税別)
709,800

ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応
出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)
スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能
試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード)
MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード)
インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策
外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
IEC(EN)61010-2-034:2017準拠

質量(kg)約21電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×546(突起等含む)インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO)ディスプレイ7インチカラーLCD消費電力(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応試験項目ACW/DCW/IR/GB最大出力電力AC500VA校正証明書一般校正
注意
※AC100V入力 国内仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする