HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 水道・空調配管用工具
HIT(ヒット)の 配管用レンチ
HIT(ヒット)の パイプレンチ
コーナーパイプレンチ(軽量型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75198286
品番
CPW250LW
参考基準価格(税別)
¥9,030
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
最大口開き(mm)
36
呼び径(A)
(くわえられる管)8〜25
用途
パイプの締め付け、取り外し作業に。
質量(g)
530
呼び長さ(mm)
250