※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 水道・空調配管用工具
HIT(ヒット)の 配管用レンチ
HIT(ヒット)の パイプレンチ
コーナーパイプレンチ(軽量型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75198304
品番
CPW350LW
参考基準価格(税別)
¥12,180
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
最大口開き(mm)
51
呼び径(A)
(くわえられる管)15〜40
用途
パイプの締め付け、取り外し作業に。
質量(g)
1100
呼び長さ(mm)
350