HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 水道・空調配管用工具
HIT(ヒット)の 配管用レンチ
HIT(ヒット)の パイプレンチ
コーナーパイプレンチ(軽量型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75198313
品番
CPW450LW
参考基準価格(税別)
¥17,780
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
最大口開き(mm)
70
呼び径(A)
(くわえられる管)25〜50
用途
パイプの締め付け、取り外し作業に。
質量(g)
1800
呼び長さ(mm)
450