レディススクラブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 オニキス サイズL 注文コード75198335 品番EN700
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

「ESTNATION×FOLK」のコラボレーションシリーズで、ミニマルなデザインに、品格を与える細部へのこだわりが、プロフェッショナルな仕事を支えるスクラブ。 インフォームド・コンセントなど、信頼や責任が求められる場面で感じさせたい「女性の優しさや賢さ」。その答えとして、ESTNATIONが導き出したのが「シンプルと上質」でした。装飾を抑えたからこそ、着用者一人ひとりの顔立ちや仕草が際立ち、目を見て会話をする所作までも美しく映える、そんな上質なスクラブを作りました。 コートやジャケットを羽織ってもごわつきにくく、控えめなネックレスの着用も想定した、こだわりのVラインが特徴。 タイムレスでありながら革新的なユニフォーム、仕事の質をワンランク上へ導く、洗練されたスクラブです。

オニキス サイズL 胸囲(cm)100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)28 着丈(cm)68.5 機能制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ、軽量 素材ポリエステル100% ESリュクスモーション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする