HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 水道・空調配管用工具
HIT(ヒット)の 配管用レンチ
HIT(ヒット)の パイプレンチ
被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75198356
品番
ACPW450J
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
最大口開き(mm)
70
呼び径(A)
(くわえられる管)25〜50
用途
パイプの締め付け、取り外し作業に。
トラスコ品番
443-7527
質量(g)
1200
呼び長さ(mm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応