HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 水道・空調配管用工具
HIT(ヒット)の 配管用レンチ
HIT(ヒット)の パイプレンチ
被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75198365
品番
ACPW600J
参考基準価格(税別)
¥28,340
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
最大口開き(mm)
92
呼び径(A)
(くわえられる管)40〜80
用途
パイプの締め付け、取り外し作業に。
トラスコ品番
443-7535
質量(g)
2700
呼び長さ(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応