※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACPW900J 被覆管用  ブルー  アルミ  コーナー  パイプレンチ HIT(ヒット) 75198374 ACPW900J 被覆管用  ブルー  アルミ  コーナー  パイプレンチ HIT(ヒット) 75198374

被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75198374 品番 ACPW900J
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。

最大口開き(mm)150 呼び径(A)(くわえられる管)65〜125 用途パイプの締め付け、取り外し作業に。 トラスコ品番443-7543 質量(g)5400 呼び長さ(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75198322
2014-09-30
用途:
プロパンガスの配管

通常のパイプレンチでは回しにくいところも回しやすく、作業効率がアップしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする