HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 水道・空調配管用工具
HIT(ヒット)の 配管用レンチ
HIT(ヒット)の パイプレンチ
ブロードレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75198383
品番
ACPW85
参考基準価格(税別)
¥25,650
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ポリパイの継ぎ手回しに最適です。50Aの継ぎ手まで対応しています。
最大口開き(mm)
85
呼び径(A)
(くわえられる管)50
用途
ポリパイ継ぎ手の締め付け、取り外し作業に。
全長(mm)
254
質量(g)
1050
RoHS指令(10物質対応)
対応