パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 オニキス サイズL 注文コード75198518 品番EN300
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

「ESTNATION×FOLK」のコラボレーションシリーズで、無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインと、脚のラインをすっきりと見せるブーツカットシルエットが特徴のパンツ。 FOLKが培ってきた事務服の歴史と、メディカル市場で磨かれたパンツづくりのノウハウを融合。メディカルウェアから着想を得た工業用洗濯対応素材に、メッシュ裏地を組み合わせることで、汎用性の高い一本に仕上げました。 腰まわりからヒップにかけては体のラインに自然に沿う設計で、タイトすぎず、動きやすさと上品な印象を両立しています。 エストネーションで人気のテーパードパンツと、新開発シルエットパンツの検証を重ねて誕生。エレガンスと高級感を兼ね備えた、洗練されたパンツです。

オニキス サイズL 股下(cm)87 ウエスト(cm)(ゴム上がり)72 機能制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ、軽量 ヒップ(cm)100 素材ポリエステル100% ESリュクスモーション ワタリ(cm)63.8cm 適応ウエスト(cm)70〜76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする