- メタルケーブルグランド高防水 Mネジ モノタロウ 75198595 - メタルケーブルグランド高防水 Mネジ モノタロウ 75198595 - メタルケーブルグランド高防水 Mネジ モノタロウ 75198595 - メタルケーブルグランド高防水 Mネジ モノタロウ 75198595

メタルケーブルグランド高防水 Mネジ

(3件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75198595 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。メタルタイプですので劣化しにくく耐久性に優れています。

用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。 材質真鍮 寸法H(mm)23 取付穴径20.2 適合板厚(mm)1〜3.2 保護等級IP68 ねじの呼びM20×1.5 適合電線径(Φmm)10〜14 寸法Dl(Φmm)20 寸法GL(mm)6
注意
※用途以外でご使用にならないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75198595 - 88365225 AGM20-15 メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業 メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ タカチ電機工業 1個 949 税込1,044 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75198568
2025-09-07
用途:
サンドブラストの照明用配線の穴鬱ぎ

サンドブラストで照明用配線の穴から粉塵が漏れて困っていたのですが、このケーブルグランドを使用したら密封され粉塵漏れが解消しました。
また、今まで配線穴が大きいためか配線が固定できず緩んいましたがこれを付けたら配線も固定でき一石二鳥でした。
早く購入すればよかったです。

対象商品:
75198577
2022-09-27
用途:
機械のメンテナンス用

ケーブルがまとまりやすくてとても良いと思います。
電気の中継BOXなどにも、活用できます。

対象商品:
75198568
2022-12-31
用途:
ケーブル取付
株式会社 サイドエフェクト 様 (サービス業)

取付ネジがM10x1.5ではなく、M10x1.0だった。
タップを余計に買わなければならなかった。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません、注文番号75198568につきまして属性表記誤りが御座いました。正しくはM10x1.0となります。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする