M形標準ノギス

(3件のレビュー)
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)0〜200 校正証明書JCSS校正証明書 注文コード75198647 品番N20W(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥23,850 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
アナログ式ノギスのスタンダードモデルです。外側、内側、深さ、段差の4種の測定が可能です。
数値を読み取りやすいようにバーニヤ目盛面に傾斜(14°)をつけております。
荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。
ISO113383-1準拠

最小読取値(mm)0.05 寸法F(mm)30 寸法E(mm)53.5 付属品ソフトケース、JCSS校正証明書付 仕様外側測定面超硬合金チップ付 トラスコ品番105-2373 厚さ(mm)3(外側ジョウ) 測定範囲(mm)0〜200 寸法L(mm)288 寸法H(mm)16 シリーズ530 寸法A(mm)20.5 寸法D(mm)50 寸法B(mm)25 デプスバーあり 許容誤差最大:±0.05mm(EMPE)、±0.07mm(SMPE) 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番530-321 校正証明書JCSS校正証明書 段差測定(mm)±0.07 深さ測定(mm)±0.07
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01993397
2022-03-02
用途:
製品検査
株式会社石井建材 様 (製造業)

製品検査に使用。以前もミツトヨを使い、再購入しました。使い易さ、耐久性とも満足です。

対象商品:
01993397
2015-09-17
用途:
部材の測定

以前の物より今回購入したものは、目盛が読みづらく(角度によって反射して目盛が見えにくい)全体に以前の物より作りも雑です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
01993354
2014-11-13
用途:
ケガキ

通常のノギスでもケガキ線はかけるのですが、やはり超硬は食い込みが違います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする