ワンピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズM 注文コード75198929 品番3028SC
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

シャープな印象の襟ぐりデザインで、これまでのメディカルウェアにはなかった優しさとスマートさを兼ね備えたワンピース。 お辞儀の際も胸元の開きが気になりにくい、狭めの襟ぐり設計で安心。裾は甘すぎないマーメードラインを採用し、大人かわいい印象に。座った際の裾さばきもスムーズです。 長めの袖丈と肩のタック仕様がエレガンスさを演出し、二の腕をすっきり見せながら肩まわりの窮屈さを軽減。 ウエストのパイピングがスタイルアップ効果を高めます。 開発には身長155cm〜170cmの社員が全面協力。 高身長でも膝が隠れ、低身長でもバランスよく見えるよう、着丈にこだわって設計しました。 デザイン性と機能性を両立し、快適な着心地を追求した、接客・接遇シーンにふさわしい、上品で安心感のあるワンピースです。

ブラック サイズM 胸囲(cm)95 肩幅(cm)38 袖丈(cm)24 着丈(cm)98 機能制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ 素材ポリエステル100% フルーレクス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする