※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDS-P15(JCSS校正証明書付) ABSデジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 75199225 VDS-P15(JCSS校正証明書付) ABSデジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 75199225 VDS-P15(JCSS校正証明書付) ABSデジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 75199225

ABSデジマチックデプスゲージ

(1件のレビュー)
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)150 最小表示量(mm)0.01 注文コード75199225 品番VDS-P15(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥54,750 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は測定範囲・最小表示量・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)150 最小表示量(mm)0.01 寸法L(mm)239 シリーズ571 寸法W(mm)59.9 繰返し精度(mm)0.01 ベース寸法(mm)100(厚み6) 許容誤差±0.02 電池寿命約5年 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番571-251-20 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※最大許容誤差は最大許容誤差・EMPEに基づきます。
※最大許容誤差は最大許容誤差・EMPEはISO/TR 14253-6:2 12に基づいて改訂された JIS B 7517-2 18での用語(表記)です。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58712928
2018-02-09
用途:
精度測定

ゼロ点が任意に決めれるので部品と部品の差を測るのに便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする