チュニック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ4L 注文コード75199331 品番7119SC
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

シャープな印象の襟ぐりデザインで、これまでのメディカルウェアにはなかった優しさとスマートさを兼ね備えたチュニック。 お辞儀の際も胸元の開きが気になりにくい、狭めの襟ぐり設計で安心。長めの袖丈と肩のタック仕様がエレガンスさを演出し、二の腕をすっきり見せながら肩まわりの窮屈さを軽減。ウエストのパイピングがスタイルアップ効果を高めます。 開発には身長155cm〜170cmの社員が全面協力。 お尻まで隠れる長めの着丈で、身長差があってもバランスよく見えるようにこだわって設計しました。 デザイン性と機能性を両立し、快適な着心地を追求した、上品で安心感のあるチュニックです。

ブラック サイズ4L 胸囲(cm)118 肩幅(cm)45 袖丈(cm)25.5 着丈(cm)70 機能制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ 素材ポリエステル100% フルーレクス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする