※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD-15APX(JCSS校正証明書付) 標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 75199347 CD-15APX(JCSS校正証明書付) 標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 75199347 CD-15APX(JCSS校正証明書付) 標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 75199347

標準ABSデジマチックキャリパ

(33件のレビュー)
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)0〜150 校正証明書JCSS校正証明書 注文コード75199347 品番CD-15APX(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥26,950 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0〜150 最小表示量(mm)0.01 校正証明書JCSS校正証明書 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) ミツトヨ品番500-181-30 付属品JCSS校正証明書付 仕様標準タイプ トラスコ品番469-7456 厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 質量(g)168 寸法L(mm)233 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法A(mm)16.5 寸法D(mm)40 寸法B(mm)21 寸法C(mm)14.5 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 サムローラなし 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子なし(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)通常の使用状態で約5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87148153
2025-12-15
用途:
製品の幅の測定

品質面においてはミツトヨのノギスが一番です
デジタルなのでとても見やすいです。

2025-01-06
用途:
製品測定
有限会社伊与木工 様

やはりミツトヨ早くスライドさせても数値もずれず精度もばっちりです

対象商品:
87148171
2023-08-25
用途:
穴の測定
西出鉄工所 様

デジタルが見やすくて図りやすい、スライドもスムーズ。

1人が参考にしています
対象商品:
87148171
2022-08-14
用途:
製品作成時、機械のメンテナンスの時
朱桜工業 様 (製造業)

サイズの大きい200ミリまでのものがほしかったのでとても重宝しています。
ミリ単位の作業用ではノギスで測りやすいので、Φの大きい物の外径測定には便利です。

対象商品:
87148162
2022-06-17
用途:
部品の形状測定に使用
製造業

精度も高く、絶対値でも、相対でも使えて大変使い易いです。
未だ電池が切れたことは無いのですが、
良く消し忘れるので、オートパワーオフがあると便利だなと思います。

対象商品:
75199374
2022-04-15
用途:
委託製造品の寸法管理
有限会社iSeeding 様 (建設業・工事業)

デジタルノギスはホームセンターなどで千円台のものもありますが、販売する製品の寸法管理に使用しますので、品質管理上、校正証書付きのため数値の信頼度が異なります。

対象商品:
87148171
2021-02-19
用途:
試験片の測定

文句なし。セール期間だったので安く手に入れることができました。
ミツトヨ製なら耐久性も問題ないでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
87148153
2020-06-08
用途:
製品測定

デプスが丸デプスで細穴も測定出来てとても便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする