※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDC-25PX(JCSS校正証明書付) クーラントプルーフマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 75199496 MDC-25PX(JCSS校正証明書付) クーラントプルーフマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 75199496 MDC-25PX(JCSS校正証明書付) クーラントプルーフマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 75199496

クーラントプルーフマイクロメータ

(16件のレビュー)
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)0〜25 校正証明書JCSS校正証明書 注文コード75199496 品番MDC-25PX(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥29,650 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る

世界最高レベルの高性能を実現。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。
測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

仕様
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622
(ブザータイプ)264-623
●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626
(ブザータイプ)264-627
●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
測定範囲(mm)0〜25 最小表示量(mm)0.001 平行度(μm)1 平面度(μm)0.3 ミツトヨ品番293-240-30 付属品スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付 トラスコ品番470-8202 質量(g)270 寸法L(mm)0 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法a(mm)6.5 測定力(N)5〜10 量子化誤差- 寸法b(mm)25 保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 寸法c(mm)2.5 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置ラチェットストップ 最大許容誤差(μm)JMPE:±1 RoHS指令(10物質対応)対応 出力機能測定データ出力機能無し 校正証明書JCSS校正証明書 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用後の防錆処理が必要です。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40590333
2022-10-06
用途:
施工材料の厚み確認
建設業・工事業

校正証書、トレサービティー体系が必要で
急ぎのところ
どこも1ヶ月待ちだったところ6日後出荷予定でとても助かりました。

メーカー直送だから仕方ないかと思いますが
出荷予定日には現場に到着してしまい、早い発送はありがたいのですが
受け取る者がおらずにちょっと困りました。
発送したタイミングで連絡がいただけたらもっと良かったです。

工具そのものはいつも使用している信頼のミツトミなので
早く買う事ができ満足です。

MonotaROからの回答

ご意見まことにありがとうございます

対象商品:
01036656
2022-08-15
用途:
精密部品の検査時
株式会社エムティージェー 様 (卸売・小売業)

このブランドはもう40年以上も使用しています。精度も信頼でき使い勝手も良いので、このブランド以外は使用したくありません。使い慣れているせいかデザインも落ち着きがあり安心して使用できます。次回は25〜50までを購入する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
01036613
2022-03-23
用途:
製品の寸法測定
自動車・二輪車・自転車関連業

生産ラインでの製品寸法測定に使用しています。
注文した後入荷が早いので助かりました。

対象商品:
01036638
2021-08-02
用途:
機器の径計測
サービス業

精度が良い分測定者によって誤差はある。かなり細かいところまで測りたい場合は良いと思う。計測表面が平らでない場合(円柱状のものの外径を測るなど)は測定誤差が大きくなるので、それに合ったものを購入したほうが良い。(ミツトヨに問い合わせたら、外径もしっかり測れるとのことだったが)

対象商品:
01036613
2021-04-29
用途:
商品の測定時

三針を使用してネジの測定時に使用しています。0セットできるので凄く良かったです。

対象商品:
01036674
2021-02-10
用途:
金型超硬部品の測定時
製造業

大変使いやすいのでいつも購入しています。これからもよろしくお願いします。

対象商品:
01036656
2017-11-07
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

やっぱりミツトヨ、満足している。電源スイッチはあった方がいい。ケースに収納しても電源が入ったままだと・・・・。もったいない!?

対象商品:
01036613
2017-11-23
用途:
精密部品の測定

さすがミツトヨです。
安心して測定でき、信用できます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする