クイU型300 Φ34〜Φ43mm対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75199498 品番D-8211
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

防球フェンス向きです。(Φ34〜Φ42.7mm対応)
フェンスの状態に合わせてクイの本数を増やしてください。

材質Φ12mm丸棒鋼(ユニクロームメッキ処理) 質量(g)400 寸法(cm)全長30×U字開口4.5 アズワン品番63-4084-82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする