※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 釘
HIT(ヒット)の リベット・鋲
リベット アルミ/鉄 パック入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(35個)
注文コード
75199686
品番
HASPB45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。
反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
リベット長さ(mm)
11.5
材質(フランジ)
アルミ
かしめ可能板厚(mm)
4.8〜8.0
材質(シャフト)
スチール
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3