ティバッティング用フェンス ネット張り上げ品

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75199726 品番D-8059
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

角型パイプ使用のコストパフォーマンスの高いバッティングフェンスです。
菱目ネットですので丈夫でしなやかです。
ネット張り上げ品

仕様※角型全面集球ネット付※ユーザー直送対象商品 材質32角×厚さ1.6mmスチール角パイプ、ネット/ポリエチレン440T/60本 有結節 野球目◇型 質量(kg)19 寸法(m)幅2×高さ2 塗装エナメル塗装 アズワン品番63-4084-77
注意
※ユーザー直送対象商品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする