MHN1-25MX(JCSS校正証明書付) 164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN Mitutoyo(ミツトヨ) 75199855 MHN1-25MX(JCSS校正証明書付) 164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN Mitutoyo(ミツトヨ) 75199855

164・350シリーズ デジマチック マイクロメータヘッドMHN

(1件のレビュー)
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書JCSS校正証明書 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード75199855 品番MHN1-25MX(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥33,650 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
デジタル表示・出力付
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます

仕様
測定面:ラップ仕上げ
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
測定範囲(mm)0〜25 最小表示量(mm)0.001 付属品スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付 トラスコ品番772-9260 質量(g)230 タイプ一般使用タイプ シリーズ350 硬度測定面:90HRA以上 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 表面処理硬質クロムメッキ(目盛部) 先端形状平面(測定面超硬合金チップ付) 目盛仕様正目盛 保護等級- 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 ステム径(Φmm)10 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 目量(シンブル)(mm)0.01 ステム形状ストレート スピンドル回転式 材質(測定面)超硬合金チップ 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番350-251-30 校正証明書JCSS校正証明書 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18483535
2020-01-29
用途:
治具として
M&E技術 様

水がかかる場所に使用する寸法決定用の治具として使用しています。
安く購入できて有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする