グランドラインストレート70 D-3030シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75200180 品番 D-3030R
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

打込脚は、補強のリブとハの字構造ですので打ち込み易くグランドに安定して設置できます。
防蝕性・耐摩耗性・耐光性にすぐれ鮮明で滑りにくい表面。
弾力性があり転倒しても安全。
5色の色彩線で競技別ラインを色分け表示。
木づちで打ち込む簡単施工。
【用途】陸上競技のコース・サイド・踏切りライン、テニス・サッカー等のコートライン、整列・遊戯・駐車場等の安全ライン路面表示など

材質マーカー/塩ビハイカー、クイ/スチール R(レッド) 質量(g)145 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×70×20 アズワン品番63-4080-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,550 / 税込 ¥1,705
北海道地方数量1につき ¥2,550 / 税込 ¥2,805
沖縄地方数量1につき ¥2,150 / 税込 ¥2,365
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする