※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2H7 1/4インチ角 ソケット HIT(ヒット) 75200194 2H7 1/4インチ角 ソケット HIT(ヒット) 75200194

1/4インチ角 ソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75200194 品番 2H7
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ハンドソケットです。

種別6角 質量(g)9 寸法L(mm)22 寸法D1(mm)10.2 寸法D2(mm)11.2 用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)6.35 二面幅(mm)7 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75200264
2019-12-01
用途:
バイクメンテナンス

コマのサイズを細かく表示してくれてるので入りづらい場所で使える工具が選定工具できてよかった、これは使いやすいサイズデスクトップ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする