※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2O8 1/4インチ角 ソケット HIT(ヒット) 75200273 2O8 1/4インチ角 ソケット HIT(ヒット) 75200273

1/4インチ角 ソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)8 注文コード75200273 品番2O8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は二面幅など15種類から選べます 他の種類を見る

ハンドソケットです。

種別8角 質量(g)17 寸法L(mm)22 寸法D1(mm)14.0 寸法D2(mm)12.9 用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)6.35 二面幅(mm)8 穴角8角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75200264
2019-12-01
用途:
バイクメンテナンス

コマのサイズを細かく表示してくれてるので入りづらい場所で使える工具が選定工具できてよかった、これは使いやすいサイズデスクトップ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする