淡野製作所
淡野製作所の 配管識別・バルブ表示
淡野製作所の 配管識別表示ステッカー
コーナーパット ストレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75200566
品番
D-3251
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
柱・朝礼台・机などのコーナーに取り付けることにより安全性が向上します。
お求め易い価格を実現しました。
貼付用両面テープ付
材質
EVA発泡体
長さ(mm)
380
厚さ(mm)
13
高さ(mm)
54
質量(g)
80×1
奥行(mm)
54
アズワン品番
63-4087-73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1以上のご注文
お送りできません