コーナーパット ストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 75200575 品番 D-3250
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

柱・朝礼台・机などのコーナーに取り付けることにより安全性が向上します。
お求め易い価格を実現しました。
貼付用両面テープ付

材質EVA発泡体 長さ(mm)380 厚さ(mm)8 高さ(mm)30 質量(g)30×2 奥行(mm)30 アズワン品番63-4087-72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする