※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の ソケットレンチ用ソケット
3/8インチ角 ソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
8
注文コード
75200587
品番
3H8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
二面幅
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドソケットです。
穴角
6角
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
8
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
22
寸法L(mm)
26
寸法D1(mm)
11.8
寸法D2(mm)
17.3