※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
測定範囲内側:20.1〜600mm、外側:0〜600mm
測定範囲(mm)0〜600
校正証明書JCSS校正証明書
注文コード75200625
品番C60(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥74,470
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など10種類から選べます
他の種類を見る
スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。
内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
特殊形状のジョウにより内側・外側両方測定することができるアナログ式のノギスです。スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。