※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の ソケットレンチ用ソケット
3/8インチ角 ソケット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75200727
品番
39
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ハンドソケットです。
穴角
12角
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
9
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
23
寸法L(mm)
26
寸法D1(mm)
13.2
寸法D2(mm)
17.3
RoHS指令(10物質対応)
対応