※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の ソケットレンチ用ソケット
3/8インチ角 ソケット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75200806
品番
316
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ハンドソケットです。
穴角
12角
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
16
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
質量(g)
42
寸法L(mm)
27
寸法D1(mm)
22.0
寸法D2(mm)
20.0
RoHS指令(10物質対応)
対応