パワーライン引 デラックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75201090 品番D-10
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

気候・パウダーの種類・パウダーの湿り具合により所要量は、前後します。
底部開閉式
粉止機能付

仕様※所要量目安(パウダーを満タンにした時)※卵殻粉には、対応しておりません。 容量(L)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×29×95 高さ(cm)【柄】95 ライン幅(mm)50 アズワン品番63-4079-63
注意
※卵殻粉には、対応しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする