※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDN-75C(JCSS校正証明書付) デジマチックCN型ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 75201106 CDN-75C(JCSS校正証明書付) デジマチックCN型ノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 75201106

デジマチックCN型ノギス

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)0〜750(外側)、20.1〜770(内側) 校正証明書JCSS校正 注文コード75201106 品番CDN-75C(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥177,480 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。
絶対原点を持つABSタイプです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
小型外側ジョウと内外測ジョウの2つを備えたノギスです。用途に応じて使い分けください。外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
デジタル表示ですので、測定結果の読み間違いを防止でき、人的誤差も軽減します。
内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。

測定範囲(mm)0〜750(外側)、20.1〜770(内側) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.06 最小内側測定長(mm)20.1 寸法H(mm)25 電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属) 寸法t(mm)6 寸法S(mm)15 寸法D(mm)150 寸法B(mm)56 寸法C(mm)44.9 量子化誤差±1カウントを含まず 最大応答速度無制限 寸法G(mm)10 寸法R(mm)10 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番551-206-10 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする