※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の ソケットレンチ用ソケット
ディープソケット(12角)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75201113
品番
317L
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
二面幅(mm)
17
質量(g)
93
寸法L(mm)
55
差込角(mm)
9.5
寸法D1(mm)
23.5
寸法D2(mm)
22.0
穴角
12角
RoHS指令(10物質対応)
対応