※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ソケット
HIT(ヒット)の ソケットレンチ用ソケット
ディープソケット(12角)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75201147
品番
322L
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
二面幅(mm)
22
質量(g)
163
寸法L(mm)
65
差込角(mm)
9.5
寸法D1(mm)
29.0
寸法D2(mm)
28.0
穴角
12角
RoHS指令(10物質対応)
対応