※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

324L ディープソケット(12角) HIT(ヒット) 75201165 324L ディープソケット(12角) HIT(ヒット) 75201165

ディープソケット(12角)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75201165 品番 324L
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
二面幅(mm)24 質量(g)191 寸法L(mm)65 差込角(mm)9.5 寸法D1(mm)31.0 寸法D2(mm)30.0 穴角12角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75201147
2015-09-29
用途:
機械整備

問題無く使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする