水吸取器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75201221 品番 D-3170
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

水吸取器のフットバーを足で踏むことにより、スポンジが収縮し、スポンジが復元するときに、地表の水を吸います。
専用バケツ(D-150)又は側溝等の上で、水吸取器のフットバーを足で踏むことにより、スポンジに吸い込ました水が排出されます。

材質本体部/スチール、吸水部/特殊スポンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×27×90 塗装クロメートメッキ仕上 アズワン品番63-4081-34 吸水量(mL)1800/回
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする