※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ソケット/ソケットレンチ
HIT(ヒット)の ビットソケット
HIT(ヒット)の ヘキサゴン
3/8インチ角ヘックスソケット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75201384
品番
3HX1052
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ハンドソケット用のヘックスソケットです。
差込角(mm)
9.5
サイズ(mm)
10
全長(mm)
52
質量(g)
66
二面幅(mm)
10
用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
RoHS指令(10物質対応)
対応