※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8インチ角ヘックスソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75201463 品番 3HX475
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハンドソケット用のヘックスソケットです。

差込角(mm)9.5 サイズ(mm)4 全長(mm)75 質量(g)43 二面幅(mm)4 用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75201375
2015-11-06
用途:
メンテナンス

強度などはわかりせんが、まぁ普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする