※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1セット
測定範囲(mm)(外側)0-1000(内側)20.1-1020
測定範囲(外側)(mm)0〜1000
測定範囲(内側)(mm)20.1〜1020
校正証明書JCSS校正証明書
注文コード75201517
品番CDC-100C(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥189,480
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など25種類から選べます
他の種類を見る
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
CDC-Pは保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です)
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
特殊形状のジョウにより内側・外側両方測定することができるノギスです。
デジタル表示ですので、測定結果の読み間違いを防止でき、人的誤差も軽減します。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。