測定範囲(mm)75~100最小表示量(mm)0.01平行度(μm)6平面度(μm)1寸法a(mm)14付属品基準棒1本、スパナ(No.301336)1個、JCSS校正証明書付種別歯厚用タイプアナログ・超硬合金チップ付寸法L(mm)75シリーズ123寸法t(mm)0.7寸法e(mm)20測定子直径(Φmm)20測定可能モジュール0.5~6寸法b(mm)63寸法c(mm)5.5寸法f(mm)9.8最大許容誤差(μm)JMPE:±6RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番123-116校正証明書JCSS校正証明書